咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢绳切断剪及电缆剪 总长度 350 mm
商品编号
731720 350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钢绳切断剪及电缆剪 总长度 350 mm
商品编号:731720 350
适合剪切的钢丝绳,最高抗拉强度 1800?N/mm2,最大直径:6
用于钢缆/软质圆钢直径:8
用于电缆至:20
总长度:350
带有开口弹簧:否
产品类别:切割钳

更多参数>>

优点
稳定性高,重量轻。

应用
用于钢缆,圆钢筋和铜质电缆及铝芯电缆的剪切。

材料
刀刃由硬质铬钒合金钢制成。带塑料柄的不锈钢制手柄。

技术说明
镰刀形刀刃,可进行安全精密的剪切。带聚四氟乙烯不粘涂层的切刀带有经过特殊硬化处理的刀刃。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加