咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢索剪 总长度 190 mm
商品编号
731550 190
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钢索剪 总长度 190 mm
商品编号:731550 190
适用的钢琴线直径:2.5
适合剪切的圆钢(最高 1200?N/mm2),直径:4
总长度:190
带有开口弹簧:否
适合剪切的钢丝绳(最高 1600?N/mm2),直径:5
产品类别:切割钳

更多参数>>

应用
用于切割钢丝绳,多股电缆等。

材料
铬钒特种钢制成,油淬硬化。

技术说明
坚固构型,整体为模压锻造的钢材质。带有拧接式活节和开口弹簧。刀刃硬度为 64 HRC。手柄带有轻质 PVC 覆层。
内置开口弹簧和锁止杆。两个自带的压接轮廓,用于加工 Bowden 端帽和电缆端套。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加