咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带双组分握柄护套的电缆剪 VDE 绝缘 总长度 225 mm
商品编号
730350 225
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带双组分握柄护套的电缆剪 VDE 绝缘 总长度 225 mm
商品编号:730350 225
操纵:机械,单手
总长度:225
握柄:多组份套筒
带有开口弹簧:否
标准:DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
表面:镀铬
剪切能力:120
可以切割的最大直径:23
材料:特殊品质的特种工具钢,锻造,油淬硬化
产品类别:剪刀

更多参数>>

应用
用于切割铜线和铝线。

材料
特殊工具钢,落锤锻造。

技术说明
手柄绝缘高达 1000 V,符合 DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 标准。
手柄带有多成分套膜。

技术说明
头部带有镰刀形刀刃。剪刀经发蓝处理。能够实现平整而又彻底的剪切,不会造成挤伤。两个切割区域:阶梯式的主切刃在切割时使较小和较大电缆始终尽可能靠近接头;前切刃用于逐步切断(“啃咬”)非常大的电缆。巨大容量:可切断最大 35 mm2 的铜制或铝制单芯电缆、最大 70 mm2 的多芯电缆和最大 120 mm2 的细芯电缆。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加