咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小电缆剪,带手柄护套 VDE 绝缘 总长度 160 mm
商品编号
730355 160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:小电缆剪,带手柄护套 VDE 绝缘 总长度 160 mm
商品编号:730355 160
总长度:160
握柄:多组份套筒
标准:DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
剪切能力:50
可以切割的最大直径:15
产品类别:剪刀

更多参数>>

应用
用于切割铜线和铝线。

材料
特殊工具钢,落锤锻造。

技术说明
手柄绝缘高达 1000 V,符合 DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 标准。
手柄带有多成分套膜。
更省力:通过梯级刀片依次切断芯线或电缆。切割实心的铜电缆和铝电缆,最大 5 × 4 mm2。
抛光头部带有镰刀形刀刃。切割时不会产生挤压。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加