咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大型电缆剪 VDE 绝缘 总长度 500 mm
商品编号
730450 500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:大型电缆剪 VDE 绝缘 总长度 500 mm
商品编号:730450 500
操纵:机械式,双手
用于单芯电缆:150
用于多芯电缆最大直径:27
总长度:500
握柄:浸渍绝缘处理
头部:刀头:钒电炉钢,锻造,油淬硬化。
带有开口弹簧:否
标准:DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
材料:支脚:铝管,高强度。
产品类别:剪刀

更多参数>>

技术说明
带有镰刀形刃部的刀头,柄部采用钢管材质,配有塑料手柄。
钳头抛光,手柄经浸涂绝缘,最高可耐抗 1000 V,符合 DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 标准。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加