咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆剪,配有双组份握柄 VDE 绝缘 总长度 185 mm
商品编号
730250 185
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电缆剪,配有双组份握柄 VDE 绝缘 总长度 185 mm
商品编号:730250 185
操纵:机械,单手
总长度:185
握柄:塑料套
制造商名称:KT8
带有开口弹簧:否
标准:DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
表面:抛光处理
剪切能力:35
可以切割的最大直径:8
材料:特种工具钢,落锤锻造
产品类别:剪刀

更多参数>>

应用
用于切割铜线和铝线。

材料
特殊工具钢,落锤锻造。

技术说明
手柄绝缘高达 1000 V,符合 DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 标准。
头部带有镰刀形的刀刃。柄部为塑料套柄。能够实现平整而又彻底的剪切,电缆不会变形。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加