商品详情
- 商品名称:自动电缆扎带钳 制造商名称 EVO9I
- 商品编号:729940 EVO9I
- 适用的电缆扎带最大宽度:13.5
- 适用的电缆扎带最大厚度:2.0
- 重量:369
- 制造商名称:EVO9i
- 产品类别:扎带枪
更多参数>>
优点
减少剪切冲击的符合人体工学的电缆扎带钳,因此在应用时尤其能保护关节。
- 借助 TLC 技术毫不费力地精确扎紧。
- 舒适的牵引力设置。
- 确保可靠握持的防滑握柄。
- 细长的前部区域适合狭窄的安装空间。
- 轻质的玻璃纤维增强塑料外壳。
- 非常易于保养。
应用
按设定拉紧并且齐平地剪切电缆束带,一步完成。拉力可以进行调节。可以干净的剪断电缆束,不会留下任何尖锐飞边。剪下的电缆束末梢会被固定住,不会掉落。
用于塑料电缆束带。
可选附件
电缆扎带,编号 083700 / 083705。
备用刀片,编号 729941。
技术说明
按设定拉紧并且齐平地剪切电缆束带,一步完成。拉力可以进行调节。可以干净的剪断电缆束,不会留下任何尖锐飞边。剪下的电缆束末梢会被固定住,不会掉落。
技术说明
EVO9i TLC 技术(张紧/锁定/切割)为使用方带来性能、安全性以及舒适性保障。符合人机工程学设计,可降低用户承压伤害的风险,同时提升生产能力。