商品详情
- 商品名称:电缆剪刀 总长度 225 mm
- 商品编号:730090 225
- 总长度:225
- 剪切能力:120
- 可以切割的最大直径:23
- 产品类别:剪刀
更多参数>>
应用
用于切割铜线和铝线。
材料
特殊工具钢, 落锤锻造。
技术说明
能够实现平整而又彻底的剪切,不会造成挤伤。
头部带有镰刀形刀刃。剪刀经磨光处理,握柄带有塑料套膜。
技术说明
两个切割区域:阶梯式的主切刃在切割时使较小和较大电缆始终尽可能靠近接头;前切刃用于逐步切断(“啃咬”)非常大的电缆。巨大容量:可切断最大 35 mm2 的铜制或铝制单芯电缆、最大 70 mm2 的多芯电缆和最大 120 mm2 的细芯电缆。