咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割工具 用于塑料电缆扎带 制造商名称 EVOCUT
商品编号
729963 EVOCUT
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切割工具 用于塑料电缆扎带 制造商名称 EVOCUT
商品编号:729963 EVOCUT
适用的电缆扎带最大宽度:7.8
适用的电缆扎带最大厚度:2.05
重量:316
制造商名称:EVOCUT
产品类别:电缆扎带枪

更多参数>>

优点
电缆扎带可以在捆绑物的任意位置切断,并且不会损坏绝缘层或单个导线。

应用
适用于柔性电缆、线束和导线以及捆绑物——在质量和效率至关重要的领域,尤其是对于敏感的电缆束。

技术说明
切割工具由轻质的塑料外壳和方便可靠握持、符合人体工学的防滑握柄。带有用于安装坠落保险装置的固定环。工具包括八个适用于不同宽度和密度的塑料电缆扎带的可替换端帽。电缆扎带的带子和头部以及 KR 系列的电缆扎带都可以割断。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加