咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大型压接钳 型号 120
商品编号
729970 120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:大型压接钳 型号 120
商品编号:729970 120
导线横截面_范围起始:10.0
导线横截面_范围结束:120.0
总长度_范围起始:535.0
总长度_范围结束:535.0
重量:3.7
存在压力锁:否
产品类别:压接钳

更多参数>>

应用
用于非绝缘的管状电缆接线片管子连接器(标准设计)。

提示
不适用于符合 DIN 的压缩电缆接线片以及法国 CNF 电缆接线片。
适用于 DIN 以及法国 CNF 电缆接线片的压接钳可按需求供货。

技术说明
坚固的头部带有复合功能和集成的旋转轮。管状手柄带有橡胶护套。
带有创新式电动压带设计,适用于多线、多线束以及细线结构的扎带。通过电动压带结构,拉力可远超普通需求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加