咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大型压接钳 型号 K06SYNCRO
商品编号
729905 K06SYNCRO
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:大型压接钳 型号 K06SYNCRO
商品编号:729905 K06SYNCRO
导线横截面_范围起始:6.0
导线横截面_范围结束:120.0
总长度_范围起始:600.0
总长度_范围结束:750.0
重量:2.6
存在压力锁:否
产品类别:压接钳

更多参数>>

应用
用于非绝缘的管状电缆接线片和管子连接器(标准设计)。

提示
不适用于符合 DIN 的压缩电缆接线片以及法国 CNF 电缆接线片。
适用于 DIN 以及法国 CNF 电缆接线片的压接钳可按需求供货。

技术说明
坚固的头部带有复合功能和集成的旋转轮。管状手柄带有橡胶护套。
通过单手操作进行成型盘调节。通过同步化的成型盘调节,确保了可靠的截面对应。利用符合人体工程学的双组分手柄和两侧的防滑设计。

技术说明
可加长式杠杆臂。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加