商品详情
- 商品名称:芯端套管压接套装 包括压接钳和剥线钳 型号 1
- 商品编号:729474 1
- 宽度:170.0
- 适用的芯端套管:否
- 高度:68.0
- 长度:265.0
- 产品类别:压接钳
更多参数>>
供货范围
压接钳,类似于编号 729460 规格尺寸 16;剥线钳,编号 728630 规格尺寸 10;1250 个常用的芯线端套,配套稳定的塑料盒(TANOS MINI-systainer®),带 2 个可以堆叠的塑料分隔匣。
技术说明
品种齐全的套装产品,用于常用绝缘芯端套管的压接。坚固、强力的压接钳带肘杆传动机构,适用于横截面 0.08−16 mm2(方形压接),剥线钳适用于导体横截面 0.03 − 10 mm2。