咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NexStrip 电工用多功能工具 型号 1
商品编号
729501 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:NexStrip 电工用多功能工具 型号 1
商品编号:729501 1
总长度:190
带剥皮功能:否
带切割功能:否
存在压力锁:否
产品类别:压接钳
适用于导体横截面(切割和剥线)_范围起始:0.03
适用于导体横截面(切割和剥线)_范围结束:10.0
适用于导体横截面(压接)_范围起始:0.25
适用于导体横截面(压接)_范围结束:4.0

更多参数>>

优点
电缆的剪线 和剥线,以及套管式端子的压接,只需一把工具即可,省去了原本浪费时间的更换工具的过程。

应用
用于给电子设备(如 PLC,可编程控制器)在家用设施或旅居车中布线。

备件
可通过编号 728714 规格尺寸 10 和编号 728715 规格尺寸 10 订购备用刀片和长度止挡。

技术说明
高度坚固又轻巧的钳体由玻璃纤维增强塑料制成,带有符合人体工学的双组分握柄。0.03 – 10 mm2 (AWG 32 – 8) 的柔性实心导线剥线。通过精密校准充分适应特殊材料或温度条件。
快速、精确地四方压接符合 DIN 46228 第 1 部分和第 4 部分,横截面为 0.25 – 4 mm2 的单个芯线端套。自行调整——允许在不同尺寸之间快速更换。带有长度止挡和钢丝钳。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加