咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压接钳,用于套管端子 型号 PZ10HEX
商品编号
729468 PZ10HEX
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:压接钳,用于套管端子 型号 PZ10HEX
商品编号:729468 PZ10HEX
自动截面调节:否
可转动式卡爪:否
导线横截面_范围起始:0.14
导线横截面_范围结束:10.0
总长度:195
制造商名称:PZ 10 HEX
存在压力锁:否
产品类别:压接钳

更多参数>>

技术说明
钢质嵌体,曲杆传动。可以精确地达到所定义的压接力,归功于内置的强制锁止机构。
用同步驱动压接卡爪进行精确平行压接。符合 DIN 标准的六角形压接设计 = 节省空间。压接型式符合 DIN 46228 标准要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加