咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压接钳,用于套管端子 导线横截面 6 mm2
商品编号
729402 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:压接钳,用于套管端子 导线横截面 6 mm<sup>2</sup>
商品编号:729402 6
槽口数量:1
自动截面调节:否
可转动式卡爪:否
导线横截面_范围起始:0.5
导线横截面_范围结束:6.0
总长度:180
握柄:带塑料覆层
表面:抛光
材料:特种工具钢,锻造,油淬硬化
存在压力锁:否
产品类别:压接钳

更多参数>>

技术说明
钳体热模锻压。钳体黑色抗蚀磷化处理,钳头抛光。沟槽形的钳爪,用于压接套管式端子,符合 DIN 46228。
手柄带有塑料覆层。

技术说明
接线端子从前部引入。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加