咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
剥皮钳,镀铬 VDE 绝缘 总长度 160 mm
商品编号
728750 160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:剥皮钳,镀铬 VDE 绝缘 总长度 160 mm
商品编号:728750 160
总长度:160
握柄:多组份套筒
带有开口弹簧:是
带用于截面调节的调整螺栓:是
标准:DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
表面:镀铬
切刃刃型:刀刃棱
材料:特殊工具钢
产品类别:切割钳

更多参数>>

材料
特种工具钢,落锤锻造并经过油淬硬化。

技术说明
带 V 形刀刃的弯角卡爪(外径最大至 5 mm)。插入式活节带无间隙档位和开口弹簧。带用于调整横截面的调整螺栓。
手柄带有多成分套膜,绝缘,最高可以耐抗 1000 V 电压,满足 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
钳口镀铬。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加