咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
剥皮钳 适用于最大电缆直径 4,4 mm
商品编号
728628 4,4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:剥皮钳 适用于最大电缆直径 4,4 mm
商品编号:728628 4,4
适用于圆形电缆直径_范围起始:3.2
适用于圆形电缆直径_范围结束:4.4
总长度:172
制造商类型标识:Sensor Mini
产品类别:切割钳

更多参数>>

应用
适用于 PUR 无卤传感器/执行器电缆、高柔性 TPE-U 电缆、控制电缆(如 Ölfex®)、PUR/PVC 电缆、屏蔽和非屏蔽电缆、电话安装电缆 J-Y(ST)Y、火灾报警电缆 BMK J-Y(ST)Y、功能维持电缆 E30/E90。

技术说明
附多成分手柄。

技术说明
特别稳定且轻便的钳体,采用玻璃纤维增强塑料作为材质。切割刀能够自行匹配不同的电缆直径。只需一道工序,就可以完成电缆绝缘层的切破和剥离。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加