咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动剥皮钳 导线横截面 0,14-6 mm2
商品编号
728700 0,14-6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:自动剥皮钳 导线横截面 0,14-6 mm<sup>2</sup>
商品编号:728700 0,14-6
导线横截面_范围起始:0.14
导线横截面_范围结束:6.0
总长度:195
产品类别:切割钳

更多参数>>

优点
使用时不受绝缘材料的坚固性以及尺寸的限制。不会使电缆的末端受到挤压或使其扭曲变形。机械性能非常平稳。刀具可更换。

应用
用于进行高品质且不会损坏电缆的剥线加工,适用于所有单股和多股电缆,尤其是难以加工的绝缘包皮(例如 Teflon®)。

技术说明
钳体经过氧化处理,手柄带多组分护套。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加