咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
剥线钳 STRIPAX 导线横截面 16 mm2
商品编号
728645 16
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:剥线钳 STRIPAX 导线横截面 16 mm<sup>2</sup>
商品编号:728645 16
导线横截面_范围起始:6.0
导线横截面_范围结束:16.0
总长度:190
制造商名称:Stripmax 16
产品类别:切割钳

更多参数>>

备件
备用刀片可用编号 728710 订购。

技术说明
高稳定性的轻质钳体,采用纤维增强塑料。刀头能自动配合不同的电缆直径。绝缘层会在一道工序中被切断并被剥下。带有纵向限位档块和电缆切割器。
顶部的握柄可以拆下,因而可以改变握柄尺寸,适合不同大小的手(从规格尺寸 6UL 开始)。同样可以进行部分剥线。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加