咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用剥线器 ErgoStrip 电缆直径 8-13 mm
商品编号
728091 8-13
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用剥线器 ErgoStrip 电缆直径 8-13 mm
商品编号:728091 8-13
可收回式刀头:否
电缆直径_范围起始:8.0
电缆直径_范围结束:13.0
总长度:135
可更换式刀:否
系列:ErgoStrip
产品类别:刀形

更多参数>>

应用
用于快速和精确地剥离所有直径 8 - 13 mm 的常见圆形和防潮电缆(NYM 电缆)、数据线(CAT 5 至 CAT 7)、双绞线(UTP / STP)和 4.8 - 7.5 mm 同轴电缆的护套,以及用于横截面 0.2、0.3、0.8、1.5、2.5 和 4.0 mm2的剥皮。

材料
玻璃纤维增强塑料。

技术说明
多组分枪把设计,便捷操作,可靠握持。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加