咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆剥线器 型号 ABI1
商品编号
728085 ABI1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电缆剥线器 型号 ABI1
商品编号:728085 ABI1
可收回式刀头:否
总长度:140
可更换式刀:否
产品类别:刀形

更多参数>>

优点
剥离绝缘层,可在电缆的任意部位进行。

技术说明
通用护套剥离器配备弹簧快速释放系统,用于剥离直径 ⌀ 4.5 mm - 29 mm的电缆的所有塑料绝缘层。适用于软质绝缘和硬软绝缘电缆类型。刀身经过特殊研磨,可以干净地剥离护套。可实现圆形、纵向和螺旋形切口。切割深度在 0.1 mm - 3 mm 范围内逐级可调,通过旋钮(顺时针)实现。
支承面具有特殊的滑动特性,因此可以确保电缆上无阻力作业的实现。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加