商品详情
- 商品名称:电缆剥线器,带定位装置 电缆直径 8-15 mm
- 商品编号:728081 8-15
- 涂层:TiN
- 可收回式刀头:否
- 电缆直径_范围起始:8.0
- 电缆直径_范围结束:15.0
- 总长度:130
- 可更换式刀:否
- 产品类别:刀形
更多参数>>
应用
可给所有常见的直径 8 - 15 mm 圆形电缆剥皮,以及给 1.5 和 2.5 mm2 的单芯线剥皮。
提示
剥线器(编号 728082,规格尺寸 8-15)和定位器盒(编号 728083)也可以单独订购。
供货范围
- 剥线器 UNI-PLUS,编号 728082,规格尺寸 8-15。
- Locator-Box 定位器盒,编号 728083,带 4 个定位器和 1 个六角弯头扳手 SW 1.5。
技术说明
剥线器配有力和高度限制器。不同的颜色便于为反复出现的所选电缆类型预留设置好的定位器。长度限位可针对右手操作和左手操作定位。