咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
剔具套装,5 件套,袋装 工具数量 5
商品编号
727990 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:剔具套装,5 件套,袋装 工具数量 5
商品编号:727990 5
工具数量:5
手柄材料:抗冲击塑料(无镉)
产品类别:刮刀和去毛刺刀

更多参数>>

应用
特别适合安装与拆除难以触及的 O 形环和密封件,例如发动机、变速箱、制动器、空调等部件中。用于清洗螺纹孔和密封座。非常适合确定金属及其他材料上的裂纹等。

提示
可选购各种 Pick Tool,编号 727991。

技术说明
“multicraft”强力握柄,采用透明的抗冲击塑料(无镉)制成,特别易于抓握,即使用沾有油渍的手也不打滑。刀杆由铬钒特种合金制成,硬度极高,韧性出色。带有精密倾角以及经过打磨的尖端。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加