咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆剥皮工具 电缆直径 6-25 mm
商品编号
728040 6-25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电缆剥皮工具 电缆直径 6-25 mm
商品编号:728040 6-25
可收回式刀头:否
电缆直径_范围起始:6.0
电缆直径_范围结束:25.0
总长度:157
制造商名称:AM 25
可更换式刀:否
制造商类型标识:AM25
产品类别:刀形

更多参数>>

优点
剥离绝缘层,并且可以在电缆的任意部位进行。非常坚固的设计。

技术说明
可以旋转的刀片,可以进行圆形切割,纵向切割以及螺旋切割。切割深度可以设置。棱形的电缆托架能够自动匹配对应的电缆 ⌀。托箍上带有刀刃,用于破开切割好的绝缘层。通过圆形旋转和纵向牵拉,就可以完成电缆绝缘层的切割。
交货时在手柄中另配了 1 把备用刀片。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加