咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机电一体化工具套装 Pro, 36 件套 部件数量 36
机电一体化工具套装 Pro, 36 件套 部件数量 36
商品编号
680360 36
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:机电一体化工具套装 Pro, 36 件套 部件数量 36
商品编号:680360 36
部件数量:36
拧紧方向:右向拧紧
宽度:170
扭矩范围-cN·m-公制_范围起始:80.0
扭矩范围-cN·m-公制_范围结束:500.0
高度:70
长度:240
扭力测量精度:±6
检测记录:制造商的检验记录
校准:O1
产品类别:工具套装

更多参数>>

提示
工具以散件供货。

Supplied with table use
VDE 十字头螺丝起子刀身: 各 1 件,规格尺寸 0;1;2
VDE 米字头螺丝起子刀身: 各 1 件规格尺寸 1;2
VDE 内六角螺丝起子刀身: 各 1 件,规格尺寸 3;4;5 mm
VDE 内 Torx® 螺丝起子刀身: 各 1 件,规格尺寸 TX10、TX15、TX20、TX25
VDE 一字头螺丝起子刀身: 各 1 件,规格尺寸 2.0;3.5;5.5;6.5 mm
米字槽螺丝起子刀身(组合型材): 各 1 件,规格尺寸 PZ/S1、PZ/S2(组合型材)
VDE 六角套筒扳手套筒: 各 1 件,规格尺寸 5;5.5;6;7;8;10;11;13 mm
VDE 加长件: 1 件,规格尺寸 69.5 mm
VDE 转接头: 1 件,批头柄部 - 四方 1/4 英寸
VDE 手柄: 1 件
VDE Stubby 手柄: 1 件
VDE 细牙螺丝起子手柄: 1 件
1/4 英寸 VDE 棘轮扳手: 1 件
VDE 扭力螺丝刀 TorqueVario®: 各 1 件,规格尺寸 500 cNm
VDE 批头座,用于扭力螺丝刀: 1 件
VDE 转接头,用于扭力螺丝刀: 1 件,批头柄部 - 四方 1/4 英寸
调整工具,用于扭矩螺丝刀: 1 件,编号 659931 规格尺寸 1

技术说明
紧凑型工具套装,包含机电一体化工程师和电工重要的工具,完全绝缘高达 1000V,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 标准。TorqueVario®-S 系统提供受控的螺丝拧紧,同时保证电气应用的安全性。6 mm slimBits 和套筒插头只能用于 speedE®、slimVario® 或 TorqueVario®-S 电动工具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加