咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多功能安装工具6件套 所含工具数量 6
多功能安装工具6件套 所含工具数量 6
商品编号
A68054 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多功能安装工具6件套 所含工具数量 6
商品编号:A68054 6
Supplied with table use
专业型钢丝钳: 1件,规格尺寸180mm
专业型尖嘴钳: 1件,规格尺寸180mm
弹仓式多功能螺丝刀: 1套。含旋具手柄1支,附双头批头:SL4.0/SL6.0,PH1/PH2,PH0/PH3,PZ1/PZ2,H3/32″/H7/64″,H9/64″/H1/8″,H3/16″/H5/32″,H3/H4,H5/H6,T10/T15,T20/T25,T27/T30,SQ1/SQ2,各1支。
水平尺: 1件,规格尺寸200X37mm
卷尺: 1件,规格尺寸5M
腰包: 1件,规格尺寸280X170X50

技术说明
1680D防水耐磨面料腰包,配金属皮带夹,登高/移动作业必备。多插孔涉及,轻松收纳。
专利设计钢丝钳,钳口硬度64 HRC,剪切有效省力20%。尖嘴钳斜纹网锯齿状设计,增强夹持面拉拔力,折弯时具备更高的弹性和稳定性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加