咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具箱 XL 2 电动手推车, 60?件套 部件数量 60
商品编号
680110 60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工具箱 XL 2 电动手推车, 60?件套 部件数量 60
商品编号:680110 60
宽度:520
高度:440
IP 保护等级:IP 67
深度:277

更多参数>>

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

Supplied with table use
VDE 一字头螺丝起子: 各 1 件,规格尺寸 3.5;4.0;5.5 mm
VDE 十字头螺丝刀: 各 1 件,规格尺寸 PH1;PH2
电工折尺 2 m 公制: 1 件
电工水准仪 400 mm: 1 件
带批头盒的 VDE 螺丝刀,配备 4 个细杆批头: 1 件
压接钳,用于套管端子: 1 件 0.08– 16 mm²
杆式扳手套件,9 件,支架,六角-球头;亚光镀铬: 1 件
VDE 多功能剥线工具,用于圆形电缆,125 mm: 1 件
VDE 组合钳,带超长切刃,180 mm: 1 件
VDE 斜口钳 160 mm: 1 件
VDE 尖嘴钳,带直型切刃,200 mm: 1 件
批头套装 31 件套混合装,适用于十字头、适用于米字头、适用于一字头: 1 件
带可开关开口弹簧的电缆剪,泡壳包装,210 mm: 1 件
工具箱 XL 2 手推车,空: 1 件

技术说明
XL 2 手推车提供足够的存储空间和灵活的组织结构,适合多种用途。具备 92 个套圈、两个插入式模块、一个文件和小零件格层以及可单独调节的底部分隔,可帮助整理工具并快速获取。符合人体工程学且绝缘的螺丝刀可用于在电气系统上安全工作,并根据 IEC 60900 进行测试。
  • 轻松运输:超长伸缩手柄和运转平稳的车轮,运输毫不费力。
  • 安全:气体压力减振器可防止意外关闭并保护手指。
  • 坚固耐用:由耐用聚丙烯 (PP) 制成,得益于气压平衡阀,非常适合航空旅行。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加