咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锥形锪钻头,三刃 外径 16,5 mm
商品编号
676310 16,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 热销

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:锥形锪钻头,三刃 外径 16,5 mm
商品编号:676310 16,5
切刃数 Z:3
外径:16.5
适用于孔径从:3.2
用于埋头螺丝:M8
总长度:40
制造商名称:846 HSS
锥头锪钻钻尖角:90
标准:DIN 335 C
柄长:20
刀具材料:HSS
批头六角柄:C 6,3
产品类别:阶梯锥口锪钻

更多参数>>

优点
可以快速简单在钻头,锪钻或螺旋刀头之间更换。

应用
是在室外进行修理和安装工作的理想工具。
通过一个连接杆(编号 675000 − 675050)安装在电钻中或者装在螺丝刀夹头(编号 676400 − 676770)中。

技术说明
1/4 英寸六角柄,符合 DIN 3126 C6.3 标准要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加