首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
套筒及配件
扭矩工具
螺丝批类
批头类
手工具套装
收纳存储类
其他钻批
其他钻批
麻花钻头
丝锥批头
锪钻
阶梯钻
丝锥批头
高速钢丝锥批头 适用于螺纹 M4
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
高速钢丝锥批头 适用于螺纹 M4
商品编号
676307 M4
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Wera/维拉
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
麻花钻头
丝锥批头
锪钻
阶梯钻
同类其他品牌
HOLEX/好力士
Wera/维拉
最近浏览
清空
高速钢丝锥批头 适用于螺纹 M4
¥96.68 元
起
通用控制柜扳手 型号 1
¥375.11 元
起
T-shirt CROSSOVER azure blue
¥0.00 元
起
Facom 5pce P Hex Key Torx Set T10-T30
¥0.00 元
起
六角弯头螺丝起子套装,带球头 镀铬 螺丝起子数量 8
¥516.48 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:高速钢丝锥批头 适用于螺纹 M4
商品编号:676307 M4
螺纹断面角:60
适用于螺纹:M4
总长度:36
螺纹类型:M
柄长:14
刀具材料:HSS
增量:0.7
公差等级:ISO 2 6H
批头六角柄:C 6,3
适用的钻孔类型:最大 1×D,针对通孔
产品类别:丝锥批头
更多参数>>
优点
可以快速简单在钻头,锪钻或螺旋刀头之间更换。
应用
是在室外进行修理和安装工作的理想工具。
技术说明
1/4 英寸六角柄,符合 DIN 3126 C6.3 标准要求。
规格参数
螺纹断面角
60
适用于螺纹
M4
总长度
36
螺纹类型
M
柄长
14
刀具材料
HSS
增量
0.7
公差等级
ISO 2 6H
批头六角柄
C 6,3
适用的钻孔类型
最大 1×D,针对通孔
产品类别
丝锥批头
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订