咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用控制柜扳手 型号 1
商品编号
623605 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用控制柜扳手 型号 1
商品编号:623605 1
驱动型式:四角套筒扳手 | 三角套筒扳手 | 双齿钥匙 | 十字头螺丝起子 | 一字头螺丝起子
总长度:73
材料:塑料
产品类别:开关柜钥匙

更多参数>>

应用
用于控制柜、截止阀和主开关面板。

适用于
方形 5;6;8 mm,三角形 9 mm,双翼匙直径 3 – 5 mm,十字头 PH2,一字头 1×6.25 mm,混合喷嘴 M24×1、M22×1。

技术说明
轻便精巧的通用控制柜扳手由金属替代高性能聚合物制成。带有磁铁的批头座,用来可靠固定 1/4 英寸批头。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加