咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十字螺丝起子,带双组分 Haptoprene® 手柄 ESD
商品编号
667685 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:十字螺丝起子,带双组分 Haptoprene® 手柄 ESD
商品编号:667685 2
驱动型式:十字头螺丝起子
静电性能:EGB/ESD
用于螺丝直径:3.1 − 5.2
总长度:205
刀杆长度:100
十字头规格:2
表面:镀镍和镀铬
手柄材料:抗冲击聚丙烯
系列:SwissGrip ESD
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

技术说明
SwissGrip 强力握柄具有呵护皮肤的弹性体护套和韧性极佳、抗冲击的聚丙烯芯体。即使双手潮湿或者沾有油污,仍可传递很大的扭矩。
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加