咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力螺丝起子系列“Dinaplus” 部件数量 15
商品编号
659990 15
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭力螺丝起子系列“Dinaplus” 部件数量 15
商品编号:659990 15
读数可进行转换:Nm
测量工具:机械式
触发值可调节性:不可调
反馈:触发的
触发值设置:预设
触发原理:机械式短行程触发装置
连接形状:可更换的刀片
系列:Dinaplus
测量技术:扭矩
驱动型式:螺丝刀,配套用于 Torx® 螺栓 | 螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
扭力测量精度:±6
扭矩范围-N·m-公制_范围结束:5.0

更多参数>>

应用
TX6/6IP – 0.6 Nm; TX7/7IP – 0.9 Nm; TX8/8IP – 1.2 Nm; TX9/9IP – 1.4 Nm; TX10/10IP – 2.0 Nm; TX15/15IP – 3.0 Nm; TX20/20IP – 5.0 Nm.

Supplied with table use
各 1 把刀片,编号 659995: 规格尺寸 TX6;TX7;TX8;TX9;TX10;TX15;TX20
各 1 把刀片,编号 659996: 规格尺寸 6IP;7IP;8IP;9IP;10IP;15IP;20IP
扭矩螺丝起子支架,编号 659991: 1 件

技术说明
阳极氧化铝制成的扭力螺丝起子。使用方便,无需调整,因为在插入起子头时会自动调整 - 各种起子头都有精确的预设扭矩值。带有彩色纸卷的起子头便于快速找到正确的驱动尺寸。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加