咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式冲击钻螺丝起子 型号 GSB12V30
商品编号
A07013 GSB12V30
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式冲击钻螺丝起子 型号 GSB12V30
商品编号:A07013 GSB12V30
蓄电池种类:锂离子
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

供货范围
充电器;2×锂电池,工具箱。

技术说明
非常紧凑轻巧的冲击螺丝起子。
  • 同级产品中的最短设计 (GSB122LI - 189mm) 赋予其最佳操控性,特别是在头顶上方和狭小空间内执行钻孔和拧紧螺丝作业时。
  • 新开发的高低两档行星齿轮箱可确保以强大的功率对木材和金属执行拧紧螺丝和钻孔作业,并对石材执行冲击钻孔作业。
  • 专业品质的自锁钻头夹头。
  • 通过LED实现对作业区域的照明。
  • 顺/逆时针驱动

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加