咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可调节扭矩螺丝刀
商品编号
659985 600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:可调节扭矩螺丝刀
商品编号:659985 600
读数可进行转换:Nm|cNm
测量技术:扭矩
触发值可调节性:可调整
反馈:触发的
触发值设置:带有调整刻度
触发原理:机械滑动离合器
连接形状:钻套 1/4 英寸
测量工具:机械式
分度值:1 刻度 =:10.0
校准:O1
检测记录:制造商的检验记录
标准:DIN EN ISO 6789

更多参数>>

精度
±6%。

功能
当达到设置值时,螺丝刀以能够听到和感觉到的方式松开,并立即恢复操作就绪。

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准通过检测。

技术说明
  • 数字显示字体大而明确,易读性佳。
  • 36° 触发距离短,并具有清晰的声音信号。
  • 批头支架(1/4 英寸 - D 6.3/F 6.3),带快速锁扣 - 可用单手快速更换批头。
  • “棘轮功能”带有飞轮机构,可切换到右侧或左侧或固定位置,即使在狭窄空间内也能在进行螺栓旋拧操作时顺利跟踪,从而实现快速作业
  • 触发机械装置由采用高合金工具钢制成 - 不易磨损。
  • 一旦超过数值,将被打滑离合器(“Slipper”)锁定。
  • 通过锁形符号轻松识别锁定状态。
  • 双组分系统由优质玻璃纤维增强塑料和较软的 TPE 手柄区组成。
  • “朝左”的操作方向实现不受扭矩限制地松开。
  • “德国制造”

技术说明
带横柄。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加