咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂轮 Actirox AF 890 (CER) 粒度 80
商品编号
554001 80
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂轮 Actirox AF 890 (CER) 粒度 80
商品编号:554001 80
铝镁合金:有条件适用
干:适用
系列:Actirox
产品名称属性:直径 50.8 mm
磨料缩写:陶瓷
磨料:陶瓷磨料(CER)
有效研磨、自冷却的涂层:否
最高转速:25000
钛合金:有条件适用
铜锌合金:适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
钢材硬度 < 67 HRC:适用

更多参数>>

应用
配合硬质磨盘,编号 554089 使用。

技术说明
特别高的材料去除率和理想的使用寿命,归功于自锐性陶瓷磨料(CER)。
粒型:100% 几何成型的VSM 陶瓷颗粒,带耐磨涂层(TOP SIZE)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加