咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TorxPlus 可更换刀杆 对于 659930
商品编号
659946 15IP
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:TorxPlus 可更换刀杆 对于 659930
商品编号:659946 15IP
驱动型式:螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
颜色代码:浅绿色
总长度:175
使用长度:42
Torx Plus? 牙型:15IP
系列:Torque 可更换刀身
产品类别:一字套筒旋具头

更多参数>>

材料
铬钒钢制成,亚光镀铬。镀铬刀头具有最高的稳定性。

提示
其他可更换刀杆,参见编号 659932 至 659946。

适用于
扭力螺丝起子,编号 659930 至规格尺寸 700,编号 659935 和 659945。

技术说明
颜色代码:浅绿色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加