咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力螺丝起子 iTorque 带数字显示 最大扭矩 500 cNm
商品编号
659935 500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭力螺丝起子 iTorque 带数字显示 最大扭矩 500 cNm
商品编号:659935 500
直径-浮点Ⅰ-mm:40.0
重量:372.0
触发值可调节性:可调整
反馈:触发的
触发值设置:数字,可调
触发原理:机械式短行程触发装置
连接形状:可更换的刀片
系列:iTorque®
测量工具:机械式
校准:O1
检测记录:制造商的检验记录
标准:DIN EN ISO 6789

更多参数>>

优点
通过内置的计数功能,就可以记录使用次数,继而方便对检具的跟踪监控。

应用
在预设扭矩条件下,实现受控的螺钉拧紧接合。

功能
在达到设定的扭矩时,螺丝起子会松脱,并且让操作人员明显听到并感觉到。接下来,扳手又可以立即重新投入使用。

提示
其他可以更换的刀身参见编号 659940 − 659946。
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
舒适的高品质金属塑料复合握柄保证符合人体工学的作业以及轻松施加设置的扭矩。读数和设置十分方便且快速,主要归功于大尺寸的数字显示屏。15 秒钟后自动切断(电池使用寿命至少 1 年)。可在工厂更换电池或在重新校准过程中更换。可以在 Nm、lbfin 之间切换显示。包含批头支架刀身,编号 659932,用于夹持 1/4 英寸批头。
度量单位:Nm、lbfin

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加