咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开口插接工具 扳手开口度 12 mm
商品编号
657323 12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:开口插接工具 扳手开口度 12 mm
商品编号:657323 12
宽度 B:22.0
插套柄:直径 6
高度 H:4.5
扳手开口度:12.0
内径规 S:25.0
需要净尺寸修正:否
产品类别:开口插套工具

更多参数>>

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

Suitable for table use
扭力扳手: 编号 657320,规格尺寸 2 和 5。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加