咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子扭矩 / 转角扳手 最大扭矩 200 Nm
商品编号
655270 200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子扭矩 / 转角扳手 最大扭矩 200 Nm
商品编号:655270 200
读数可进行转换:Nm | lbfft | lbfin
系列:SENSOTORK® 713R
检测记录:制造商的检验记录
接口:USB 接口
包装:稳固的钢板箱
校准:O3 | O5
扭矩角度测量精度:±1
刀具,可以更换:插入工具
测量工具:电子
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR6
测量技术:扭矩 | 旋转角度
连接形状:用于插入式扳手头(矩形套口)

更多参数>>

提示
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。

Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

可选附件
USB 适配器,插塞电缆和软件 SENSOMASTER 4。

标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

供货范围
包括坚固的塑料箱(规格尺寸 400 置于坚固的钢板箱内)以及 2 节电池(1.5 伏 Mignon/AA / LR6)。

技术说明
  • 坚固紧凑的壳体。
  • 通过大显示器上的菜单使得操作更简单,更灵活。
  • 重复出现的旋拧情况可通过一个菜单流程图进行综合概括。
  • 超大的测量范围(公称数值的 5% − 100%)。
  • 视觉、感觉和听觉信号的预报警时间点可调节。
  • 防油、防脂、防燃料、防制动液以及防特种液压工作油。
  • 可通过电脑编辑程序。
  • 校准简单,易于维护。
  • 根据负载数量和时间间隔集成自动校准提醒功能。
  • 通过密码防止不小心的误调以及不相关人员的接触。
  • 装有 2 节电池(1.5 伏 Mignon / AA / LR6)。
  • 可同时看到扭力和扭矩角度。
  • 方便地测量旋转角,无需参考臂。
  • 方便输入中心距:对于中心距可变的插入式扳手头,只需输入新的数值。不需要用公式进行繁琐的换算。
  • QuickRelease:安全卡入,快速更换插入式扳手头。
  • 转角测量,无需参考臂。
  • 操作简单:通过箭头按钮选择所有的功能。操作清晰而又简明。
  • 自动校准提醒:根据负载数量和时间间隔。
  • 警告信号:警告信号可选择设为声音(蜂鸣器)、触感(握柄振动)、光学(LED 和显示器)或多功能组合。预警时间点可自定义设置。
  • 任意施力:无论是在哪个部位操作扭力扳手,始终保持精确测量。
  • 数据输出:USB 接口允许在计算机上读取和分析保存的数据。
  • 显示器背景照明用于改善可读性以及评估拧螺栓过程(交通信号灯颜色原理)。

扭矩/转角扳手通过大尺寸显示器上的菜单导航实现简单灵活的操作。重复出现的旋拧情况可通过一个菜单流程图进行综合概括。视觉、感觉和听觉信号的预报警时间点可调节。防油、防脂、防燃料、防制动液以及防特种液压工作油。扳手易于维护,只需简单调整,可通过计算机编程,并提供较大测量范围。通过输入密码确保防止意外调整和外部访问。可同时看到扭力和扭矩角度。转角测量方便,无需基准臂。
度量单位:Nm,lbfft,lbfin。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加