咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作照明灯 型号 W6R-WORK
工作照明灯 型号 W6R-WORK
商品编号
081229 W6R-WORK
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工作照明灯 型号 W6R-WORK
商品编号:081229 W6R-WORK
蓄电池种类:锂离子
IP 保护等级:IP 54
灯具可更换:否
所含充电电池数量:1
CRI 值:80.0
光通量_范围结束:600.0
光通量_范围起始:220.0
灯具:LED 模块
照明时间_范围结束:6.0
照明时间_范围起始:2.0
制造商名称:W6R Work
蓄电池容量:2.5

更多参数>>

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

技术说明
坚固、灵活、用途广泛:Ledlenser W6R Work 在狭窄的地方证明了其价值,例如在电缆管道或发动机舱中。除了使用支脚、磁铁或挂钩进行灵活固定外,这款紧凑型工作灯还配有折叠式可旋转灯头,可直接从内部照亮最狭窄的缝隙。典型的 Ledlenser 光图确保必要的精度 - 可选面光或点光。性能强大的蓄电池可以通过 USB-C 充电。其他巧妙功能包括具有牢固抓持力的凸面、实用的运输锁和低电量警告功能。
  • 灵活的工作照明灯,带有两个光源,用于泛光或聚光照明。
  • 可折叠 (180°) 和可旋转 (270°) 灯头,用于照明狭窄的工作区域。
  • 坚固的塑料外壳具有防滑表面结构。
  • 使用支脚、磁铁和折叠式金属挂钩灵活固定。
  • 高效锂离子蓄电池,可通过 USB-C 轻松充电,带有蓄电池指示器和电量指示器。

  • 对比栏

    1

    您还可以继续添加

    2

    您还可以继续添加

    3

    您还可以继续添加

    4

    您还可以继续添加