咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多用途去毛刺刀 / 刮刀套装,配有塑料盒 19 件套
商品编号
839955
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多用途去毛刺刀 / 刮刀套装,配有塑料盒 19 件套
商品编号:839955
可更换的刀片:否
产品类别:去毛刺刀
备用刀头盒:否
刀头可转动支承:否

更多参数>>



Supplied with table use
精密刮刀,配有可以更换的刀片: 1 件,编号 836400
去毛刺刀握柄(不包括刀片): 1 件,编号 838350
伸缩柄,用于直径 3.2 mm 的 S 形刀身: 1 件,编号 838430
去毛刺刀,高速钢,直径 3.2 mm: 各 1 件,编号 838510,规格尺寸 S10;S20;S30;S150
ROTO-DRIVE 去毛刺刀头,高速钢,直径 10.4 mm: 1 件,编号 838610,规格尺寸 10.4
伸缩杆,用于 N 型刀片,直径 2.6 mm: 1 件,编号 839170
去毛刺刀,高速钢,直径 2.6 mm: 各 1 件,编号 839010,规格尺寸 N1;N2
伸缩柄,用于去毛刺刮头: 1 件,编号 839620
去毛刺刀头,高速钢,90°,直径 20 mm: 1 件,编号 839610,规格尺寸 20
伸缩柄,用于刮刀刀身: 1 件,编号 839679
微型刮刀刀片: 1 件,编号 839677
特种刮刀刀片: 1 件,编号 839678
伸缩柄,用于切割刀片: 1 件,编号 839725
切割刀片,用于楔槽,11 mm: 1 件,编号 839720,规格尺寸 11
去毛刺刀握柄,配套用于伸缩杆: 1 件,编号 839890,规格尺寸 T

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加