商品详情
- 商品名称:加长杆,1/2 英寸 快卸 总长度 75 mm
- 商品编号:641045 75
- 方形驱动插口:1/2
- 总长度:75
- 带 QuickRelease:否
- 产品类别:加长杆
更多参数>>
材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
标准
DIN 3123-B 12.5
外四方符合 DIN 3120-A 12.5 标准,带弹性滚珠;内四方符合 DIN 3120-C 12.5 标准,带槽口。
适用于
手动操作。
技术说明
通过快速释放锁定装置,可防止工具松脱或甩落。
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。