咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SIMPLEX 软木锤备用手柄
商品编号
753400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
753400 30
753400 40
753400 50
753400 60
753400 80
753400 80L
753400 100-125
手柄长度
材料
系列
配套适用的锤头直径
重量
260mm
木材
SIMPLEX 软木锤
30mm
65g
275mm
木材
SIMPLEX 软木锤
40mm
90g
310mm
木材
SIMPLEX 软木锤
50mm
130g
335mm
木材
SIMPLEX 软木锤
60mm
150g
395mm
木材
SIMPLEX 软木锤
80mm
225g
700mm
山核桃木
SIMPLEX 软木锤
80mm
610g
900mm
山核桃木
SIMPLEX 软木锤
100mm 125mm 140mm
890g
销售价 数量
 
78.62
81.76
100.53
104.99
131.37
332.43
515.34

商品详情

商品名称:SIMPLEX 软木锤备用手柄
商品编号:753400 30
技术说明
木柄,表面经过高光研磨,并且带有涂装。
属性
手柄长度
260mm
材料
木材
系列
SIMPLEX 软木锤
配套适用的锤头直径
30mm
重量
65g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加