咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚筒刮漆网,塑料
商品编号
087175
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
087175 11X20
087175 11X20(套装20件/套)
087175 27X29
087175 27X29(套装20件/套)
参数
宽度
握柄
材料
桶钩
深度
颜色
11cm
塑料
20cm
蓝色
详见对应单件商品参数
27cm
塑料
29cm
蓝色
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:滚筒刮漆网,塑料
商品编号:087175 11X20(套装20件/套)


属性
参数
详见对应单件商品参数
宽度
握柄
材料
桶钩
深度
颜色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加