咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
橡胶雨刷 / 刮水器
商品编号
087505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
087505 350
087505 450
087505 600
型式
框架材料
滑动面材料
配套适用的握柄直径
长度
直头
350mm
直头
金属框架
双面合成材料海绵橡胶条
24mm
450mm
弯头
金属框架
硬橡胶唇
28mm
600mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:橡胶雨刷 / 刮水器
商品编号:087505 600


技术说明
专业弓形刮水器,镀锌金属框架。带有 5 mm 硬质橡胶密封唇,可防水、防泥、防淤、防雪、防渣、防尘等。
属性
型式
弯头
框架材料
金属框架
滑动面材料
硬橡胶唇
配套适用的握柄直径
28mm
长度
600mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加