咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸方头套筒扳手套装 29 件套 型号 S
商品编号
634120 S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:3/8 英寸方头套筒扳手套装 29 件套 型号 S
商品编号:634120 S
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓 | 米字 | 十字头螺丝起子 | 六角 | 6 角套筒
方形驱动插口:3/8
部件数量:29
宽度:120.0
制造商名称:8100 SB 8
高度:57.0
长度:262.0
带 QuickRelease:否
扳手开口度范围,六角扳手:3-8
扳手开口度范围,六角套筒扳手:8-19
扳手开口度尺寸:公制
包装:折叠布袋,魔术搭扣

更多参数>>

应用
适用于螺纹 M5 − M12 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M10 的内六角螺栓。
适用于十字头和米字头螺栓,带螺纹 M2 − M6 和适用于内 Torx® 螺栓,带螺纹 M3.5 − M8。

内容
采用可反向棘轮,编号 635295。

材料
铬钼钢,亚光镀铬。

Supplied with table use
六角套筒头组: 9 件
规格尺寸 8;10;12;13;15;16;17;18;19 mm
六角批头: 5 件,编号 675240,规格尺寸 3;4;5;6;8
批头,用于十字: 3 件,编号 675310,规格尺寸 1/25;2/25;3/25
米字头批头: 2 件,编号 675320,规格尺寸 1/25;2/25
批头,用于 Torx®: 6 件,编号 675340,规格尺寸 TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
带有快速旋套的加长杆: 1 件 200 mm
Wobble 加长杆: 1 件 76 mm
带有快换夹头的连接件: 1 件,3/8 英寸内四方 – 1/4 英寸六角批头座
棘轮(规格尺寸 P): 1 件,编号 635290,带有插套四方
棘轮(规格尺寸 S): 1 件,编号 635295,带有切换棘轮
放置于: 带有魔术搭扣的折叠布袋

技术说明
传动 / 连接件符合 DIN 3122 / 3123 标准;
扳手套筒符合 DIN 3124 标准。
内四方 / 外四方符合 DIN 3120 标准。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加