咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
方头手柄,1/4 英寸 柔性刀柄 总长度 240 mm
商品编号
632900 240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:方头手柄,1/4 英寸 柔性刀柄 总长度 240 mm
商品编号:632900 240
方形驱动插口:1/4
总长度:150.0
带活节头:否
带 QuickRelease:否
具有棘轮功能:否
可转换棘齿:否
产品类别:套筒扳手

更多参数>>

应用
仅适合扭矩最大至 5 Nm 的右旋紧固。

标准
DIN 3122-E 6,3
坚固的全钢棘轮扳手,更短更细的造型设计。特别适合在狭小空间使用。带有人机工程手柄贴合手指。扳手弯折 15°。

适用于
手动操作。

技术说明
具有抗冲击塑料手柄。
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加