首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
手套
皮手套
焊工手套
棉和针织手套
多用途手套
防割手套
专用手套
高温防护手套
低温防护手套
电工手套
一次性手套
化学品防护手套
手部防护配件
棉和针织手套
重型多用途手套 黑色,MAC465B 手套尺码 10
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
重型多用途手套 黑色,MAC465B 手套尺码 10
商品编号
A09430 10
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
KARBONHEX
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
皮手套
焊工手套
棉和针织手套
多用途手套
防割手套
专用手套
高温防护手套
低温防护手套
电工手套
一次性手套
同类其他品牌
KARBONHEX
NITRAS®
Peter Greven
ejendals
最近浏览
清空
重型多用途手套 黑色,MAC465B 手套尺码 10
¥100.57 元
起
Taper Punch grip 120x10x3mm
¥0.00 元
起
三角锉 长度不含手柄 300 mm
¥177.83 元
起
ER 夹套 公称夹紧直径 d 3,5 mm
¥286.08 元
起
Micromar 内径千分尺 测量范围 50-60 mm
¥8072.00 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:重型多用途手套 黑色,MAC465B 手套尺码 10
商品编号:A09430 10
颜色:黑色
制造商名称:MAC465B
手套规格:10
手套类型:多用途手套
产品类别:多用途手套
更多参数>>
技术说明
重型多用途手套,广泛应用于各种生产、维修、户外运动等,特别适用于重型电、气动工具操作。
手背TPR重型防撞块提供全方位冲击保护,甚至包括手指。
掌部采用INPAX减震垫,有效防止振动伤害。
掌部高性能耐磨超纤搭配止滑皮,增加了舒适度和防滑性。
虎口采用高性能止滑皮增强干湿条件下的抓握性能。
指叉间采用透气材料,在提供多种防护同时满足舒适要求。
Karbonhex
TM
专用防撞搭扣,无级调节松紧。
规格参数
颜色
黑色
制造商名称
MAC465B
手套规格
10
手套类型
多用途手套
产品类别
多用途手套
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订