咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钩形(销)扳手 带凸鼻 适合的螺母外部直径 65/70 mm
商品编号
628400 65/70
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钩形(销)扳手 带凸鼻 适合的螺母外部直径 65/70 mm
商品编号:628400 65/70
适合的螺母外部直径_范围起始:65.0
适合的螺母外部直径_范围结束:70.0
总长度:240
带销头:否
标准:DIN 1810 A
型号:1810A
产品类别:钩形(销)扳手
带凸鼻:是

更多参数>>

应用
用于 DIN 1804 带槽螺母和 DIN 981 滚动轴承带槽螺母。

提示
尺寸 135/145,260/270 厚度不同符合 DIN 标准。

提示
尺寸不包括在 DIN 中,计量单位与 DIN 类似。

技术说明
特种钢,驱动销经研磨硬化,并经抛光处理。
带有凸鼻的钩型扳手,符合 DIN 1810 A 标准要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加