咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可调钩形扳手 带凸鼻 适合的螺母外部直径 35-60 mm
商品编号
628000 35-60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:可调钩形扳手 带凸鼻 适合的螺母外部直径 35-60 mm
商品编号:628000 35-60
适合的螺母外部直径_范围起始:35.0
适合的螺母外部直径_范围结束:60.0
总长度 L:210.0
h:41.0
制造商名称:775D
带销头:否
型号:775D
产品类别:钩形(销)扳手
T:5.0
T1:12.5

更多参数>>

应用
用于 DIN 1804 开槽螺母和 DIN 981 滚动轴承开槽螺母。

技术说明
可调钩形扳手,带方形销。
特种钢,经过纵向研磨,淬硬和镀镍加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加